Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Spannungsregler, Low Dropout 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484270
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2885DL1-33-TE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Low Dropout
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,1 %/V
Load-Regulation = 0,03 %/mA
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Low Dropout
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,1 %/V
Load-Regulation:
0,03 %/mA
Weitere Suchbegriffe: 2484270, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJM2885DL133TE1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.040,00*
1 Packung enthält 3.000 Stück (€ 0,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.