Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 1B 1 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 1B 1 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP50
Artikel-Nr.:
     108EL-2484006
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     EGG.1B.308.CLL
EAN/GTIN:
     5059045451488
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 1
Gehäusematerial = Messing
Betriebstemperatur max. = +250°C

Einbaubuchse und rechtwinklige Leiterplatten-/Einbaubuchse. Diese robuste Einbaubuchse von Lemo wurde für die sichere und effiziente Kopplung mit Steckverbindern der Serie EGG 1B entwickelt. Ihre praktische modulare Ausführung stellt ihre Eignung für eine Vielzahl von Anwendungen sicher. Auch erhältlich als 90° für Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
1
Gehäusematerial:
Messing
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Weitere Suchbegriffe: 2484006, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lemo, EGG1B308CLL, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
FGG.1B.308.CLAD62Z
ab € 26,18*
Zubehör
Lemo
BRA.1B.200.PCSG
ab € 7,43*
Zubehör
Lemo
BRR.1S.200.PZVG
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.