Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Masterpact MTZ2 40H2, Leistungsschalter MCCB 4-polig, 4kA, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Masterpact MTZ2 4000A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau
Masterpact MTZ2 4000A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau
Masterpact MTZ2 4000A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau
Artikel-Nr.:
     108EL-2483792
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV848098
EAN/GTIN:
     3606480806735
Suchbegriffe:
2483792
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Leistungsschalter
Reihe = Masterpact
Serie = MTZ2 40H2
Polzahl = 4
Strom = 4kA
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Reihe:
Masterpact
Serie:
MTZ2 40H2
Polzahl:
4
Strom:
4kA
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17.358,33*
€ 17.520,68*
€ 53,00*
ab € 19.653,58*
€ 19.798,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20.566,91*
€ 20.703,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 31.307,59*
€ 32.360,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.360,43*
€ 38.508,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.312,44*
€ 38.451,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.275,87*
€ 38.408,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31.307,59*
€ 37.256,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.