Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ECTA 133 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig, Tafelmontage, Lötanschluss IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2483602
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1332M107FZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Serie = ECTA 133
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
ECTA 133
Weitere Suchbegriffe: 2483602, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Air LB, 1332M107FZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.