Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2481934 Herst.-Nr.: 72 01 140 EAN/GTIN: 4003773045625 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 72 01 Schneider-Typ = Kunststoffschneider Materialien geschnitten = Kunststoff Gesamtlänge = 140 mm VDE 1000V zugelassen = Nein Material/Stoff = CrV-Elektrostahl Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 72 01 | Schneider-Typ: | Kunststoffschneider | Materialien geschnitten: | Kunststoff | Gesamtlänge: | 140 mm | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Material/Stoff: | CrV-Elektrostahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Seitenschneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex kunststoff-seitenschneider 140 mm, esd schrägschneider, schrägschneider knipex, 2481934, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Knipex, 7201140, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,74* | € 16,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,71* | € 16,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,28* | € 17,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,74* | € 17,96* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,92* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|