Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht B. 35mm, L. 581mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht B. 35mm, L. 581mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2481148
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2481148
EAN/GTIN:
     5059044391938
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene rs pro
hutschiene
hutschiene breite 3,5 cm
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 581mm
Breite = 35mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
581mm
Breite:
35mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2481148, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, MAT0010090, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.