Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M300 Crimpkontakt für M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2, Buchse, Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2479129
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M300-0020045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2
Serie = M300
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +175°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2
Serie:
M300
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt harwin, crimpstecker, 2479129, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, HARWIN, M3000020045, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.