Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drahtseilklemme Edelstahl Ø=6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drahtseilklemme Edelstahl Ø=6mm
RS PRO Drahtseilklemme Edelstahl Ø=6mm
RS PRO Drahtseilklemme Edelstahl Ø=6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2479076
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2479076
EAN/GTIN:
     5056111967850
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Seildurchmesser = 6mm
Material = Edelstahl

RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Erstellen Sie mit dieser praktischen RS Pro Drahtseilklemme sicher eine tragende Öse am Ende eines Drahtseils oder Kabels. Sie besteht aus hochwertigem Edelstahl und wurde für den Einsatz mit Drahtseilen mit einem Durchmesser von 6 mm entwickelt. Dank ihrer Edelstahlkonstruktion zeichnet sich diese Klemme durch eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Witterung und die abrasiven Kräfte des Drahtes aus. Das Bauteil besteht aus einem U-Bolzen und einem Sattel, der mit zwei Muttern befestigt ist. Dieses Gerät erfüllt die DIN-Norm 741, sodass es den Sicherheitsanforderungen des Deutschen Institutes für Normung (Deutsches Institut für Normung) für Drahtseilgriffe für Griffanschlüsse entspricht. Aufgrund ihrer robusten und Durable Art werden Seilklemmen häufig in industriellen Hubprozessen eingesetzt. Sie sind sowohl in Stahl als auch in Edelstahl erhältlich und in einer Vielzahl von Größen erhältlich, die für verschiedene Seildurchmesser geeignet sind.Eigenschaften und Vorteile• Stainless-steel wire rope clamp • Zur Verwendung mit Drahtseilen mit 6 mm Durchmesser • Resistant to corrosion and weathering • Can withstand abrasive wire forces • Suitable for industrial lifting applications • Meets DIN 741 (Deutsches Institut für Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Seildurchmesser:
6mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemmen 6mm, din 741, 2479076, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, G06SS, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Wire Rope Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7388694
ab € 54,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.