Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kausche Edelstahl Elektropoliert, 6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2479054
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2479054
EAN/GTIN:
     5056111967843
Suchbegriffe:
2479054
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Kauschen
Material = Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit = Elektropoliert
Seildurchmesser = 6mm

Rostfreie Fingerhüte. Diese Edelstahlkauschen des bewährten RS Pro Sortiments eignen sich für den Einsatz mit Stahldrahtseilen. Sie werden in die Schlaufe eingesetzt, um deren natürliche Form zu erhalten und das Kabel vor Beschädigungen zu schützen. Eigenschaften und Vorteile. Verhindert Schäden an Kabeln. Erhält die natürliche Form der Schlaufe
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Elektropoliert
Seildurchmesser:
6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,46*
€ 60,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,53*
€ 58,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,32*
€ 56,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 43,22*
€ 51,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 41,26*
€ 49,10
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,01*
€ 42,85
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7388694
ab € 54,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.