Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G (NP0), 68pF / 50V dc, Gehäuse 0402, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2477811
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C1H680FA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2477811
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 68pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G (NP0)
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCM
Anschlussklemmentyp = Standard
Weitere Informationen:
Kapazität:
68pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G (NP0)
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCM
Anschlussklemmentyp:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,0164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.