Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G (NP0), 1nF / 50V dc, Gehäuse 0402, AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2477782
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C1H102FA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2477782
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G (NP0)
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCM
Anschlussklemmentyp = Standard
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G (NP0)
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCM
Anschlussklemmentyp:
Standard
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0137*
€ 0,0647*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,66*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.