Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G (NP0), 10pF / 50V dc, Gehäuse 0402, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2477778
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C1H100FA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2477778
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 10pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G (NP0)
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCM
Anschlussklemmentyp = Standard
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G (NP0)
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCM
Anschlussklemmentyp:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,0336
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.