Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G (NP0), 10pF / 50V dc, Gehäuse 0402, AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2477776
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C1H100FA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2477776
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 10pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G (NP0)
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCM
Anschlussklemmentyp = Standard
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G (NP0)
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCM
Anschlussklemmentyp:
Standard
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19850
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0656*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0975*
€ 0,4428*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.