Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7S, 10μF / 50V dc, Gehäuse 1210 (3225M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2477769
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ32EC71H106KA01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2477769
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7S
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCJ
Anschlussklemmentyp = Weich
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7S
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCJ
Anschlussklemmentyp:
Weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.