Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF / 100V dc, Gehäuse 0603, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2477739
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ188R72A103KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2477739
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 10nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0603
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCJ
Anschlussklemmentyp = Weich
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0603
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCJ
Anschlussklemmentyp:
Weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0512*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1366*
€ 0,1626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0652*
€ 0,0776
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.