Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCD, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF / 50V dc, Gehäuse 0805, AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2477724
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCD21BR71H104KA01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2477724
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCD
Anschlussklemmentyp = Standard
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCD
Anschlussklemmentyp:
Standard
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0287*
€ 0,0422*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
20
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,505*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 600000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.