Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Induktivität PowerCore, 5,3 μH 26A AEC-Q200, 1580 Gehäuse 16.5 x 15.5 x 7.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2476102
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1580CA-5R3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2476102
Passive Bauelemente
Induktivitäten
SMD-Induktivität
Induktivität = 5,3 μH
Gleichstrom max. = 26A
Gehäuse-Form = 1580
Länge = 16.5 x 15.5 x 7.7mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Weitere Informationen:
Induktivität:
5,3 μH
Gleichstrom max.:
26A
Gehäuse-Form:
1580
Länge:
16.5 x 15.5 x 7.7mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.