Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Induktivität PowerCore, 5,6 μH 15A AEC-Q200, 1265 Gehäuse 13.6 x 12.6 x 6.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2476089
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1265WA-5R6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2476089
Passive Bauelemente
Induktivitäten
SMD-Induktivität
Induktivität = 5,6 μH
Gleichstrom max. = 15A
Gehäuse-Form = 1265
Länge = 13.6 x 12.6 x 6.2mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Weitere Informationen:
Induktivität:
5,6 μH
Gleichstrom max.:
15A
Gehäuse-Form:
1265
Länge:
13.6 x 12.6 x 6.2mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.