Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago WMB Schnappbefestigung für Anschlussklemmenblock


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2475880
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2475880
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Klemmblock Zubehör
Zubehörtyp = Schnappbefestigung
Zur Verwendung mit = Anschlussklemmenblock
Serie = WMB
Montagetyp = SMD
Drahtgröße = 5 mm

Beschriftungskarten für die Anschlussklemmenblöcke TOPJOB® S. Mehrfach-Markierungssystem WMB für die Anschlussklemmenblöcke TOPJOB® S mit Anschlussstiftbreiten von 5 bis 17,5 mm. Jede Karte enthält 10 Rollen mit je 10 Etiketten Schwarzer Druck auf weißem Etikett.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schnappbefestigung
Zur Verwendung mit:
Anschlussklemmenblock
Serie:
WMB
Montagetyp:
SMD
Drahtgröße:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.