| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2475561 Herst.-Nr.: A277CF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modellnummer = A277CF Material/Stoff = Carbon Fibre Gesamtlänge = 30 mm Spitzenform = Gebogen, fein Antimagnetisch = Nein Weitere Informationen: | | Modellnummer: | A277CF | Material/Stoff: | Carbon Fibre | Gesamtlänge: | 30 mm | Spitzenform: | Gebogen, fein | Antimagnetisch: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, esd pinzette gebogen, flachpinzette, idealtek esd pinzette, 2475561, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, A277CF, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,66* | € 9,97* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,67* | € 10,57* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 7,17* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|