Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 65A.SA.0 Edelstahl Pinzette, 140 mm, Spitze Geknickt, Extrafein Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2475547
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     65A.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Modellnummer = 65A.SA.0
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 140 mm
Spitzenform = Geknickt, Extrafein
Antimagnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
65A.SA.0
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
140 mm
Spitzenform:
Geknickt, Extrafein
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette spitz, präzisions pinzette, präzisionspinzette ideal-tek, 2475547, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 65ASA0, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,82*
€ 31,44*
€ 6,90*
ab € 19,21*
€ 31,50*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 23,29*
€ 34,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.