Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal RBA Akustik-Basis 240 V Schwarz, für R-Reihe, Montagesockel, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2472590
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     850535313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2472590
Automation
Signalgeber
Signalgeber-Zubehör
Serie = RBA
Zubehörtyp = Montagesockel
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = R-Reihe
IP Schutzart = IP66
Betriebsspannung = 240 V
Weitere Informationen:
Serie:
RBA
Zubehörtyp:
Montagesockel
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
R-Reihe
IP Schutzart:
IP66
Betriebsspannung:
240 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 165,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 134,34*
€ 169,25*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 172,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.