| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-247054 Herst.-Nr.: 81513040 EAN/GTIN: 5059040024090 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 2 Serie = 81 Typ = Verteilerendsockel Gehäusematerial = Messing, Nitrilkautschuk, PA 66 Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Anschlussendplatten-Paar für Schnittstellen, eigensicher. Anschlussendplatten-Kit für pneumatisches Auslassnetzteil und Rücklauf für Mini-Verteiler. Kompatible Flüssigkeiten: neutrale Luft und Gase. Befestigung zwischen Anschlussplatten mit Schraube. Der Einbau auf einer DIN-Hutschiene (EN 50022 35 mm) ist wichtig vor Druckanwendung auf das System. Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 2 | Serie: | 81 | Typ: | Verteilerendsockel | Gehäusematerial: | Messing, Nitrilkautschuk, PA 66 | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |