Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP2 Folienkondensator 100pF ±5% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 2.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WIMA FKP2 Folienkondensator 100pF ±5% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 2.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2470237
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP02/100/100/5
EAN/GTIN:
     5059045904885
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = FKP2
Anschlussraster = 2.5mm
Länge = 4.6mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 2.5mm
Abmessungen = 4.6 x 7 x 2.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie FKP02. Durch geringen dielektrischen Verlust besonders geeignet für Sample-and-Hold-Schaltungen Hohe Spannungsanstiegsgeschwindigkeit und niedriger Ersatzserienwiderstand Isolationswiderstand: 500.000 MΩ
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
FKP2
Anschlussraster:
2.5mm
Länge:
4.6mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
2.5mm
Abmessungen:
4.6 x 7 x 2.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 100pf, 2470237, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, FKP021001005, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.