Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS SMD Induktivität, 10 μH 1.9A 7.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2469828
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82472G6103M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
smd drossel 10µh
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 1.9A
Gehäuse-Form = SMD
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.5mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
1.9A
Gehäuse-Form:
SMD
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2469828, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82472G6103M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.