Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS SMD Induktivität, 15 μH 1.25A AEC-Q200 6.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2469821
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82462G4153M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 1.25A
Gehäuse-Form = SMD
Länge = 6.3mm
Tiefe = 3mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
1.25A
Gehäuse-Form:
SMD
Länge:
6.3mm
Tiefe:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 2469821, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82462G4153M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.