Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS T38 Ferrit Ringkern, 25.3 x 14.8 x 20mm, Störimpulsunterdrücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2469747
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0616X038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 25.3 x 14.8 x 20mm
Applikation = Störimpulsunterdrücker
Material = T38
Durchmesser = 25.3mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
25.3 x 14.8 x 20mm
Applikation:
Störimpulsunterdrücker
Material:
T38
Durchmesser:
25.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2469747, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0616X038, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.