Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N30 Ferrit Ringkern, 34 x 20.5 x 10mm, Störimpulsunterdrücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2469745
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0058X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 34 x 20.5 x 10mm
Applikation = Störimpulsunterdrücker
Material = N30
Durchmesser = 34mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
34 x 20.5 x 10mm
Applikation:
Störimpulsunterdrücker
Material:
N30
Durchmesser:
34mm
Weitere Suchbegriffe: 2469745, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0058X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.