Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N87 Ferrit Ringkern, 41.8 x 26.2 x 12.5mm, Störimpulsunterdrücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 13,6mm; ØInn: 24,8mm; ØAußen: 43,6mm; 2560nH
Ferrit: Ring; L: 13,6mm; ØInn: 24,8mm; ØAußen: 43,6mm; 2560nH
Artikel-Nr.:
     108EL-2469742
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0022X087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 41.8 x 26.2 x 12.5mm
Applikation = Störimpulsunterdrücker
Material = N87
Durchmesser = 41.8mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
41.8 x 26.2 x 12.5mm
Applikation:
Störimpulsunterdrücker
Material:
N87
Durchmesser:
41.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2469742, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0022X087, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,21*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,33*
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 333,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.