Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator PLZT, 2μF ±20% / 500V dc, Gehäuse FA3


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2469694
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B58035U5305M062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2469694
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 2µF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = FA3
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = PLZT
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2µF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
FA3
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
PLZT
Toleranz:
±20%
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3.735,151*
€ 3.910,5115*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.812,3905*
€ 6.017,3925*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.017,3925*
€ 7.160,69708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.971,021*
€ 7.105,51499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.854,093*
€ 6.966,37067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.812,3905*
€ 6.916,7447
pro Packung
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 16,60683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.