Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator PLZT, 2μF ±20% / 500V dc, Gehäuse FA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2469693
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B58035U5205M062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2469693
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 2µF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = FA2
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = PLZT
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2µF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
FA2
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
PLZT
Toleranz:
±20%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.