Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator PLZT, 2μF ±20% / 500V dc, Gehäuse FA2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2469692
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B58035U5205M062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2469692
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 2µF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = FA2
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = PLZT
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2µF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
FA2
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
PLZT
Toleranz:
±20%
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3.800,87*
€ 3.983,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.055,69*
€ 5.259,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.259,41*
€ 6.258,6979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.215,96*
€ 6.206,9924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.103,40*
€ 6.073,046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.055,69*
€ 6.016,2711
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 10,11138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.