Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator PLZT, 2μF ±20% / 500V dc, Gehäuse FA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2469691
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B58035U5106M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2469691
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 2µF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = FA10
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = PLZT
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2µF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
FA10
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
PLZT
Toleranz:
±20%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.