Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator PLZT, 2μF ±20% / 500V dc, Gehäuse FA10


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2469690
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B58035U5106M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2469690
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 2µF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = FA10
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = PLZT
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2µF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
FA10
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
PLZT
Toleranz:
±20%
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3.239,83*
€ 3.404,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.482,57*
€ 4.672,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.672,11*
€ 5.559,8109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.632,77*
€ 5.512,9963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.528,33*
€ 5.388,7127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.482,57*
€ 5.334,2583
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 44,8257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.