Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex 165 Isolierband, Vinyl Gelb, 0.152mm x 15mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 165YL1E Isolierband
3M 165YL1E Isolierband
3M 165YL1E Isolierband
3M 165YL1E Isolierband
3M 165YL1E Isolierband
3M 165YL1E Isolierband
Artikel-Nr.:
     108EL-2469573
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 165 yellow 15mm x 10m
EAN/GTIN:
     4054596613874
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
Farbe = Gelb
Breite = 15mm
Länge = 10m
Trägermaterial = Vinyl
Stärke = 0.152mm
Handelsname = Temflex 165
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
15mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
Vinyl
Stärke:
0.152mm
Handelsname:
Temflex 165
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2469573, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 3M165yellow15mmx10m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
10
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,76*
1
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,85*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 0,86*
8 Tage
210
10
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 0,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,63* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.