Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex 165 Isolierband, Vinyl, verschiedene Farben, 0.152mm x 15mm x 10m bis +90°C


Menge:  Kit  
Produktinformationen
3M Temflex 165 Isolierband, Vinyl, verschiedene Farben, 0.152mm x 15mm x 10m bis +90°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2469567
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     Temflex 165 15mm x 10m Rainbow
EAN/GTIN:
     4054596613751
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
Farbe = Gemischt
Breite = 15mm
Länge = 10m
Trägermaterial = Vinyl
Stärke = 0.152mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = Temflex 165
Weitere Informationen:
Farbe:
Gemischt
Breite:
15mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
Vinyl
Stärke:
0.152mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
Temflex 165
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2469567, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, Temflex16515mmx10mRainbow, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 13,30*
€ 15,83
pro Kit
ab 2 Kits
€ 13,03*
€ 15,51
pro Kit
ab 5 Kits
€ 12,64*
€ 15,04
pro Kit
ab 10 Kits
€ 11,97*
€ 14,24
pro Kit
ab 15 Kits
€ 11,47*
€ 13,65
pro Kit
ab 20 Kits
€ 11,17*
€ 13,29
pro Kit
ab 40 Kits
€ 10,72*
€ 12,76
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 8,63*
€ 10,27
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.