Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex 155 Isolierband, Vinyl Orange, 0.152mm x 19mm x 20m bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100184805 Isolierband
3M 7100184805 Isolierband
3M 7100184805 Isolierband
3M 7100184805 Isolierband
3M 7100184805 Isolierband
3M 7100184805 Isolierband
Artikel-Nr.:
     108EL-2469564
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 165 orange 19mm x 20m
EAN/GTIN:
     4054596614116
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 19mm x20m
Farbe = Orange
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = Vinyl
Stärke = 0.152mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = Temflex 155
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
Vinyl
Stärke:
0.152mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
Temflex 155
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2469564, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 3M165orange19mmx20m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,42*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,28*
€ 1,62*
1
€ 5,46*
ab € 1,13*
€ 1,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 2,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.