Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex Isolierband, Vinyl Grau, 0.152mm x 15mm x 10m bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Grau, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2469561
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 165 grey 15mm x 10m
EAN/GTIN:
     4054596613638
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch elektroisolierband
Farbe = Grau
Breite = 15mm
Länge = 10m
Trägermaterial = Vinyl
Stärke = 0.152mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = Temflex
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Breite:
15mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
Vinyl
Stärke:
0.152mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
Temflex
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grau, 2469561, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 3M165grey15mmx10m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,75*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,84*
7 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 0,88*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.