Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex 165 Isolierband, PVC Grün, Gelb, 0.152mm x 15mm x 10m bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Gelb-Grün, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Gelb-Grün, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2469559
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 165 green/yellow 15mm x 10m
EAN/GTIN:
     4054596657465
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband grün gelb
Farbe = Grün, Gelb
Breite = 15mm
Länge = 10m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.152mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = Temflex 165
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, Gelb
Breite:
15mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.152mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
Temflex 165
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2469559, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 3M165greenyellow15mmx10m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,80*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,58*
€ 0,82*
8 Tage
680
10
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 0,83*
1
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,63* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.