Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex Isolierband, Vinyl Blau, 0.152mm x 15mm x 10m bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Blau, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Blau, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
3M™ Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Blau, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2469553
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 165 blue 15mm x 10m
EAN/GTIN:
     4054596613515
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 0,15x15mmx25m blau
Farbe = Blau
Breite = 15mm
Länge = 10m
Trägermaterial = Vinyl
Stärke = 0.152mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = Temflex
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Breite:
15mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
Vinyl
Stärke:
0.152mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
Temflex
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2469553, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 3M165blue15mmx10m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
10
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,75*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,79*
1
€ 5,46*
ab € 0,54*
€ 0,85*
7 Tage
180
10
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 0,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,70* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.