Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex 155 Isolierband, Vinyl Rot, 0.13mm x 19mm x 20m bis +60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Temflex 155 Isolierband, Vinyl Rot, 0.13mm x 19mm x 20m bis +60°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2469547
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 155 red 19mm x 20m
EAN/GTIN:
     4054596610200
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 19mm x20m
Farbe = Rot
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = Vinyl
Stärke = 0.13mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Handelsname = Temflex 155
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
Vinyl
Stärke:
0.13mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Handelsname:
Temflex 155
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 2469547, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 3M155red19mmx20m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.