| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2466705 Herst.-Nr.: 575046-1 EAN/GTIN: 5059040614550 |
| |
|
| | |
| Serie = CERTI-CRIMP Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = FASTON 250 Endgeräte Drahtgröße mm² = 0.3 → 2mm² Drahtgröße AWG = 22 → 14AWG Ratsche = Ja
Doppelt wirkende CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen von TE Connectivity. Eine Serie erstklassiger doppelt wirkender CERTI-CRIMP-Handwerkzeuge (DAHT) zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten auf Draht. Die Matrizen dieser doppelt wirkenden Hand-Crimpzangen legen einen bogenförmigen Weg zurück. Diese hochwertigen CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen mit hohen Kennwerten wurden mit qualitativ hochwertigen Materialien entwickelt, um Anschlussklemmen von gleichbleibend hoher Qualität mit optimalen elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die hochwertigen Hand-Crimpzangen setzen nur minimale Bedienerqualifikationen voraus, um qualitativ hochwertige Crimps mit vorgegebenen Parametern zu produzieren. Zu jeder Hand-Crimpzange gehören Crimpmatrizen sowie Ausrichtungs- und Begradigungsfunktionen, die es ermöglichen, dass die mit diesen Werkzeugen gecrimpten Klemmen die Anforderungen geltender Spezifikationen für TEC-Anwendungen (114-) erfüllen. Die doppelt wirkenden CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen zum Crimpen von FASTON-, MATE-N-LOK-, PIDG- und PLASTI-GRIP-Klemmen verfügen über eine Höheneinstellung für Isoliercrimps und einen Ausrichter zur Positionierung der Klemme. Die Gesamtkonstruktion der doppelt wirkenden CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzange sorgt dafür, dass die Matrizen nicht von den technischen Fertigkeiten oder der Ermüdung des Bedieners oder Abnutzung des Werkzeugs abhängen. Die Crimpzange verfügt über eine CERTI-CRIMP-Ratsche, die werkseitig darauf eingestellt ist, verriegelt zu bleiben, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen und die Matrizen aufgesessen sind. Dieser Ratschenmechanismus stellt sicher, dass sich das Werkzeug nur öffnet, wenn ein vollständiger Crimpvorgang durchgeführt wurde, und verhindert partielle Crimps. Die Griffe der Crimpzange sind auf bestimmte Druckwerte eingestellt, mit denen verschiedene Crimpkraft-Anforderungen erfüllt werden können. Zur leichteren Identifizierung werden Informationen zur Farbcodierung oder Drahtgröße auf dem Kopf oder den Griffen der Crimpzange angezeigt. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Design mit qualitativ hochwertigen Materialien Feste Crimpmatrizen für spezifische Klemmentypen Minimale Bedienerqualifikation erforderlich CERTI-CRIMP-Ratschenkontrolle bietet vollständigen Crimpzyklus Kontaktausrichter und Crimphöheneinstellung Ergonomisch geformte Griffe mit voreingestellten Werten für Griffdruck Farbcodierung und Drahtgröße zur Identifikation angezeigt Reparabel Lebensdauer von mehr als 50000 Zyklen bei Wartung. Anwendungsbereich. Diese hochwertigen doppelt wirkenden CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen werden zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten verwendet. Mögliche Anwendungsbereiche sind z. B. kleine Fertigungsserien, Prototyping, Reparaturen und jede Anwendung, bei der Anschlüsse von gleichbleibend hoher Qualität benötigt werden. Diese erstklassigen CERTI-CRIMP-Hand-Crimpzangen sind auch für den Einsatz in den meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet Weitere Informationen: | | Serie: | CERTI-CRIMP | Produkttyp: | Crimpzange | Betätigung: | Hand | Zur Verwendung mit: | FASTON 250 Endgeräte | Drahtgröße mm²: | 0.3 → 2mm² | Drahtgröße AWG: | 22 → 14AWG | Ratsche: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2466705, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 5750461, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| |