Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO MGA0064 AA Batterie, Alkali, 6V / 3.4Ah Steckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2466429
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2466429
EAN/GTIN:
     3660766501073
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Marken Typ = RS PRO
Chemie = Alkali
Nennspannung = 6V
Kapazität = 3.4Ah
Größe = AA
IEC-Name = 4LR6
Weitere Informationen:
Marken Typ:
RS PRO
Chemie:
Alkali
Nennspannung:
6V
Kapazität:
3.4Ah
Größe:
AA
IEC-Name:
4LR6
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, rs pro aa batterien alkali, aa batterie, aa batterie alkali, 2466429, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, RS PRO, RSMGA0064PRO, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.