Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI MaxiBridge Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2464227
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     284121 / 284121-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2464227
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = MaxiBridge
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = SMD
Weitere Informationen:
Serie:
MaxiBridge
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.