Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Quickie Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2463030
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71922-108LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2463030
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = Quickie
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage

Zum Stecken von Quickie-IDC-Buchsenleisten, siehe Best.-Nr. ; 673-7682 673-7682 (typisch). FCI-2,54-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder mit Auswerfer Quickie von Amphenol. Die 2,54-mm-Steckverbinder mit Auswerfer Quickie passen zu den Schneidklemm-Steckverbindern Quickie. Die Steckverbinder mit Auswerfer Quickie verfügen über eine vollständige Ummantelung, die die ungesteckten Stifte schützt. Das ummantelte Gehäuse verfügt außerdem über zweifach polarisierte Steckplätze und Ausrichtungshilfen zur genauen Ausrichtung und zum Verhindern von Fehlsteckungen. Die Seitenverriegelungen ermöglichen eine sichere Verriegelung des Stiftsockels in den Steckverbindern und ein einfaches Freigeben. Die Verriegelungen minimieren den Platz auf der Leiterplatte und ermöglichen eine Montage mit hoher Dichte. Die Kontakte dieser 2,54-mm-Steckverbinder mit Auswerfer der Serie Quickie sind zweifach beschichtet für eine garantierte Leistung von 100 Steckzyklen. Die Gehäuse bestehen aus Hochtemperaturthermoplast und sind für das Schwalllöten geeignet. Die 2,54-mm-Steckverbinder mit Auswerfer Quickie sind für die rechtwinklige oder senkrechte Montage und mit einer Standard- oder einer flache Verriegelung erhältlich. Teilenummern 71918-1XXXX und 71922-1XXXX haben Standard-Verriegelungen und passen auf die IDC-Buchsenleisten 71600-0XXXX Teilenummern 71918-2XXXX und 71922-2XXXX haben flache Verriegelungen und passen auf die IDC-Buchsenleisten 71600-1XXXX. Eigenschaften und Vorteile. Vollständige Ummantelung für Kontaktschutz Zweifach polarisierte Steckplätze und Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen Seitliche Verriegelungen für einfaches, sicheres Stecken und Freigeben Zweifach beschichtete Kontakte garantieren eine Leistung von 100 Steckzyklen Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse. Informationen zur Produktanwendung. Die 2,54-mm-Schneidklemm-Steckverbinder Quickie sind für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Märkten geeignet. Dazu zählen Industrie, Messtechnik, Medizintechnik, Verbraucher-, Kommunikations- und Datentechnik.
Weitere Informationen:
Serie:
Quickie
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
17
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,75*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 765 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück ( entspricht € 29,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.