| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2462975 Herst.-Nr.: 10078991-G22-10ULF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = Minitek Raster = 2.0mm Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 2
Senkrechte, ummantelte Amphenol FCI 2,00-mm-Minitek™-Stiftleiste mit Durchgangsbohrung (TMT) mit kurzem Auswurf. Der Kabel-Platine-Steckverbinder der senkrechten, ummantelten Amphenol FCI, 2,00-mm-Minitek™-Stiftleiste mit Durchgangsbohrung (TMT) lässt die Buchse sicher einrasten und ermöglicht zudem den einfachen Auswurf. Die vierwandige Abschirmung schützt Stifte im nicht angeschlossenen Zustand. Um falsches Stecken zu verhindern, ist der Stiftsockel der Auswurfsverriegelung mit einer Ausrichtungsführung ausgestattet. Entflammbarkeit: UL 94 VO Gehäusefarbe: cremefarben, schwarze Verriegelungen Betriebstemperatur: -40 °C → +125 °C Kontaktvergütung: selektiv Gold, 0,76 μm (30 μ") Isolationswiderstand 1000 mΩ Spannungsfestigkeit 650 V Weitere Informationen: | | Serie: | Minitek | Raster: | 2.0mm | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2462975, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol ICC, 10078991G2210ULF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,57* | € 5,71* | | | | Lager 108 | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,91* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 144,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|