Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMD Induktivität, 150 nH 300mA AEC-Q200, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458759
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7847806151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 150 nH
Gleichstrom max. = 300mA
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
150 nH
Gleichstrom max.:
300mA
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2458759, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7847806151, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0517*
2 Tage
2750
10
€ 14,99*
ab € 0,0301*
€ 0,0993*
2 Tage
300
10
€ 5,95*
ab € 0,0575*
€ 0,1111*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,0615
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 206,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.