Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMD Induktivität, 180 nH 150mA AEC-Q200, 0402 (1005M) Gehäuse 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458713
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7847804181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 180 nH
Gleichstrom max. = 150mA
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
180 nH
Gleichstrom max.:
150mA
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2458713, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7847804181, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0256*
1 Tag
14032
10
€ 14,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0652*
1 Tag
300
10
€ 5,95*
ab € 0,0484*
€ 0,1051*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 256,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.