Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMD-Mehrschicht-Induktivität, 1,8 nH 300mA AEC-Q200, 0402 (1005M) Gehäuse 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458397
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447840018G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1,8 nH
Gleichstrom max. = 300mA
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,8 nH
Gleichstrom max.:
300mA
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2458397, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447840018G, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0371*
1 Tag
7960
10
€ 14,99*
ab € 0,0233*
€ 0,0631*
1 Tag
9890
10
€ 5,95*
ab € 0,0597*
€ 0,116*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,0441
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 371,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.