Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ezurio Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4GHz Drahtloses Entwicklungstool BLE, Bluetooth 5.0 SOC, BR, EDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458268
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     453-00084-K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2458268
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstools Kommunikation und...
HF-Technologie = Bluetooth, W-LAN
Kit-Klassifizierung = Development Kit
Zum Einsatz mit = 453-00084 (Modul, MHF4), Sterling-LWB+
Vorgestelltes Gerät = Chip Antennas.
Frequenz = 2.4GHz
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
Bluetooth, W-LAN
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Zum Einsatz mit:
453-00084 (Modul, MHF4), Sterling-LWB+
Vorgestelltes Gerät:
Chip Antennas.
Frequenz:
2.4GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.